画像準備中

学童給食衣エプロン型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27877825 品番 SKV362
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
サイズ3L 材質ポリエステル65%、綿35%、ブロード 胸囲(cm)100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)50 着丈(cm)80 EBM品番8444700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする