※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 飲食・食品工業用ウェア
EBM(江部松商事)の 飲食業向け
EBM(江部松商事)の 調理衣
ドクターコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27877999
品番
51-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,700
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
LL
種別
男性用
胸囲(cm)
124
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
60
材質
タッサー(ポリエステル65%、綿35%)
着丈(cm)
115
EBM品番
6043630