※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドクターコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27878026 品番51-605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
サイズ5L 種別男性用 胸囲(cm)154 肩幅(cm)53 袖丈(cm)58 材質タッサー(ポリエステル65%、綿35%) 着丈(cm)110 EBM品番6043660

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする