※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 防護服・保護服・特殊服
EBM(江部松商事)の 使い捨て白衣・スクラブ
不織布 白衣
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
サイズ
L
タイプ
マジックテープ付
注文コード
27878209
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
袖口ゴム付
サイズ
L
タイプ
マジックテープ付
肩幅(cm)
67
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
110
材質
ポリプロピレン(不織布)
色
白
EBM品番
7463520