※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 防護服・保護服・特殊服
EBM(江部松商事)の 使い捨て白衣・スクラブ
不織布 白衣
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
サイズ
M
タイプ
ジッパー付
注文コード
27878245
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
サイズ・タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
袖口ゴム付
サイズ
M
タイプ
ジッパー付
肩幅(cm)
66
袖丈(cm)
47
着丈(cm)
104
材質
ポリプロピレン(不織布)
色
白
EBM品番
7463700