※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 手袋・マスク・感染予防
EBM(江部松商事)の エプロン・ガウン 医療・検査用
不織布 ガウンブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
27878297
品番
-
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
袖口ゴム付
サイズ
LL
タイプ
ジッパー付
肩幅(cm)
68
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
116
材質
ポリプロピレン(不織布)
EBM品番
7463820