※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフブラード 長袖

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27878559 品番 PT-11
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

食肉センターなどの現場に適した仕様とスタイル危険現場を安全に!
お手入れ方法汚れを落とす場合は、中性洗剤で手洗いし、劣化を防ぐ為、乾燥は陰干しにてお願いします。
抗菌加工抗菌剤を生地に練り込んであるため、抗菌効果が長持ちします。
水滴や、血液の侵入を防止する切り返し加工

サイズLL 材質表裏=特殊コーティング、基布=ナイロン100% ホワイト 質量(g)700(LL) 胸囲(cm)118 袖丈(cm)57 着丈(cm)78.5 生地厚(mm)0.3 EBM品番3060800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする