曜日別特売
PT-22 タフブラード サロペット EBM(江部松商事) 27878586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフブラード サロペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)118
内容量1個注文コード27878586品番PT-22
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

食肉センターなどの現場に適した仕様とスタイル危険現場を安全に!
お手入れ方法汚れを落とす場合は、中性洗剤で手洗いし、劣化を防ぐ為、乾燥は陰干しにてお願いします。
抗菌加工抗菌剤を生地に練り込んであるため、抗菌効果が長持ちします。

サイズL種別サロペット材質調節部=ゴム、表裏=特殊コーティング、基布=ナイロン100%ホワイト質量(g)760(LL)股下(cm)69ウエスト(cm)118機能抗菌加工ヒップ(cm)129生地厚(mm)0.3EBM品番3061100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする