※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タフブラード サロペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27878595 品番 PT-22
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900

食肉センターなどの現場に適した仕様とスタイル危険現場を安全に!
お手入れ方法汚れを落とす場合は、中性洗剤で手洗いし、劣化を防ぐ為、乾燥は陰干しにてお願いします。
抗菌加工抗菌剤を生地に練り込んであるため、抗菌効果が長持ちします。

サイズLL 種別サロペット 材質調節部=ゴム、表裏=特殊コーティング、基布=ナイロン100% ホワイト 質量(g)760(LL) 股下(cm)72 ウエスト(cm)122 機能抗菌加工 ヒップ(cm)133 生地厚(mm)0.3 EBM品番3061200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする