※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャバルバ ナイロンエプロン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27878638 品番 6690
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

持ち運びにも便利なポケッタブル防水エプロン

ブルー 材質表=ナイロン100%(タフタ)、裏=P.V.C樹脂コーティング 寸法(mm)920×1100 質量(g)200 EBM品番8376930

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27878629
2021-10-26
用途:
食品加工に向向かず入浴介助に使用
ローフードライフみどりのおうち 様 (卸売・小売業)

ひもが短く質が悪く。靴紐を付け替えました。食品加工作業用として購入しましたが、重みがあり首が疲れました。
入浴介助として使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする