※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弘進ゴム
弘進ゴムの エプロン
弘進ゴムの 食品加工・水産現場用エプロン
ワンタッチクイック エプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27878778
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
表=特殊配合PVC、裏=強力ポリエステル糸
質量(g)
590
胴幅(cm)
880
裾幅(cm)
980
前丈(cm)
1100
EBM品番
1226200