※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 食品加工・水産現場用エプロン
NBR 耐油ゴムエプロン 腰下
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878796
品番
AF-7100
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
突き刺し、摩擦、油に強く軽量で柔軟性があり、一般大腸菌やO-157にも抗菌作用を持ち、有害なダイオキシンも発生させない素材です。
共ヒモ付
サイズ
S
色
ホワイト
質量(g)
240
幅(cm)
850
丈(cm)
850
厚さ(cm)
2
EBM品番
6189540