3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 作業用エプロン
シャバルバ カラーエプロン 胸付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878848
品番
650
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,698
バスケットに入れる
サイズ
L
寸法(mm)
920×1100
色
ブルー
EBM品番
8376100
材質
表=ナイロンオックス(210d)、ポリウレタンコーティング0.2mm厚
質量(g)
180