※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カルツ 前掛 胸当付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27878918 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
胴幅(cm)80 裾幅(cm)93 前丈(cm)115 材質(東レ)ナイロン、オックスフォード織、ポリウレタンコーティング 質量(g)210 タイプ芯付 EBM品番1226400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする