※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 食品加工・水産現場用エプロン
カルツ 前掛 胸当付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878927
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
胴幅(cm)
80
裾幅(cm)
93
前丈(cm)
115
材質
(東レ)ナイロン、オックスフォード織、ポリウレタンコーティング
質量(g)
200
タイプ
芯無
EBM品番
1226500