※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 食品加工・水産現場用エプロン
ターポリン 前掛 腰下
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878954
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れています。
耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。
ターポリン=防水
サイズ
M
材質
特殊合成ゴム
寸法(mm)
680×H900
色
(裏・表)白
質量(g)
300
EBM品番
4397600