※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 食品加工・水産現場用エプロン
ターポリン 前掛 胸付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27878979
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れています。
耐寒(-20℃)耐熱(150℃)に優れて、しなやかです。
ターポリン=防水
サイズ
L
材質
特殊合成ゴム
寸法(mm)
830×H1080
色
(裏・表)白
質量(g)
450
EBM品番
4397200