※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 食品加工・水産現場用エプロン
テクノーラ 前掛 胸付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27879006
品番
EMA-78
参考基準価格(税別)
¥27,180
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
550×750
質量(g)
480
材質
テクノーラ10%、シリカ90%織物
耐熱温度(℃)
約800
仕様
耐高温、耐炎性、耐スパッター性
EBM品番
8233601