※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 食品加工・水産現場用エプロン
テクノーラ 前掛 胸付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
テクノーラアルミ蒸着
注文コード
27879024
品番
EMA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
580×960
質量(g)
190
材質
テクノーラアルミ蒸着
耐熱温度(℃)
約200
仕様
耐輻射熱、耐切創性、耐熱性
EBM品番
8233610