※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シンガー PEVA エプロン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27879058 品番 -
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

軽くて柔らかいので、長時間着けていても使い勝手の良さが変わりません。

サイズL 材質EVA 寸法(mm)660×1080 質量(g)120 EBM品番5790710

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27879058
2026-01-14
用途:
洗い物作業
東盛電業株式会社 様 (農・林・水産業)

軽いため肩もこらず乾きも早いので使い勝手がいいと
働いている方からも評判がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする