※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コックコート(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27879408 品番 6-971
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

接触冷感、通気性のアップ
暑さ対策ウェアとして、注目アイテム
コックシャツとしてホール・厨房どちらにも対応

サイズL 白/グレー 胸囲(cm)112 肩幅(cm)46 袖丈(cm)58 材質クールボディ(R)バーバリー ポリ65%・綿35% 着丈(cm)72 EBM品番5719820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする