※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の ミドルエプロン
前掛 サシコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27879487
品番
SB36
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
綿100%、カツラギ
幅(cm)
(サシコ)45
丈(cm)
(帯丈)260、(サシコ)13
前丈(cm)
52
前幅(cm)
53
帯幅(cm)
7.5
EBM品番
8470900