※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 飲食・食品工業用ウェア
EBM(江部松商事)の 飲食業向け
EBM(江部松商事)の 調理衣
作務衣(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27879575
品番
KJ0060
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
サイズ
S
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
黒
胸囲(cm)
104
着丈(cm)
66
仕様
内ポケット・二股内ひも・ペン挿し・サイドスリット
裄丈(cm)
60
EBM品番
3352010