※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 飲食・食品工業用ウェア
EBM(江部松商事)の 飲食業向け
EBM(江部松商事)の 厨房・調理パンツ
パンツ(女性用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27879679
品番
KP002L
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
サイズ
9号
仕様
ツータック・脇ゴム・両脇ポケット
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
朱色
股下(cm)
74
胴囲(cm)
65-68
EBM品番
3352190