曜日別特売
KJ0020 作務衣(男女兼用) EBM(江部松商事) 27879733

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作務衣(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1個注文コード27879733品番KJ0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
サイズS材質ポリエステル98%・綿2%胸囲(cm)104着丈(cm)72仕様内ポケット・二股内ひも・左帯ポケット・ペン挿し・サイドスリット裄丈(cm)66.5EBM品番3352270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする