KJ0020 作務衣(男女兼用) EBM(江部松商事) 27879749

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作務衣(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズM 注文コード27879749 品番KJ0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る
サイズM 材質ポリエステル98%・綿2% 胸囲(cm)110 着丈(cm)76 仕様内ポケット・二股内ひも・左帯ポケット・ペン挿し・サイドスリット 裄丈(cm)72.5 EBM品番3352280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする