※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27879873 品番 KP0060
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
サイズS 股下(cm)76 胴囲(cm)65-71 EBM品番3352430 仕様ツータック・ウエストゴム・ウエストひも付・すそタック 材質ポリエステル98%・綿2%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする