※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作務衣(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27880083 品番 KJ0010
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
サイズS 材質ポリエステル65%・綿35% 灰色 胸囲(cm)104 着丈(cm)72 仕様内ポケット・左ウエストポケット・サイドスリット 袖丈(cm)66.5 EBM品番4536210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする