※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27880178 品番 KY0067
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
サイズM 灰色 胸囲(cm)110 袖丈(cm)46.5 着丈(cm)72 材質ポリエステル65%・綿35% EBM品番4535820

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする