※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
シャツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
若竹色
灰色
ベージュ
若竹色
白
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27880327
品番
KY0067
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
L
色
若竹色
胸囲(cm)
116
袖丈(cm)
47.5
着丈(cm)
74
材質
ポリエステル65%・綿35%
EBM品番
4536030