※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 飲食・食品工業用ウェア
EBM(江部松商事)の 飲食業向け
EBM(江部松商事)の 厨房・調理パンツ
ツータックパンツ(男性用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27880485
品番
KP001M
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
サイズ
3L
色
茶
股下(cm)
85
胴囲(cm)
85-88
EBM品番
4536550
仕様
ウエスト脇ゴム入り、両脇・右後ろポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%