※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツータックパンツ(女性用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27880634 品番 KP002L-6
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
サイズ17号 股下(cm)78 胴囲(cm)78-86 EBM品番4536860 仕様ウエスト脇ゴム入り、両脇・右後ろポケット付 材質ポリエステル65%・綿35%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする