3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の ロング(ソムリエ)エプロン
前掛け(長)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27880869
品番
KE0020
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,398
バスケットに入れる
サイズ
フリー
仕様
左前・右後ろポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
朱色
前中心丈(cm)
55
EBM品番
4537600