※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の ロング(ソムリエ)エプロン
前掛け(長)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒
注文コード
27880896
品番
KE0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
フリー
仕様
左前・右後ろポケット付
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
黒
前中心丈(cm)
55
EBM品番
4537900