※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 作業用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
大きめのポケットが胸に2ヶ所、腰に1ヶ所付首紐バックル付きで、長さを調節可能
注文コード
27881018
品番
RT6869-1
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
大きめのポケットが胸に2ヶ所、腰に1ヶ所付
首紐バックル付きで、長さを調節可能
色
ネイビー×オフホワイト
材質
ヒッコリーストライプ(綿70%・ポリエステル30%)
ウエスト(cm)
84
前中心丈(cm)
97
EBM品番
3703420