※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の ショートエプロン
前掛け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27881027
品番
KE0090-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
フリー
仕様
前面に大きめのマチ付ポケット
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
黒
前中心丈(cm)
35
EBM品番
3352251
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27881027
KE0090-7
57133006
SB82-1
ショートエプロン ポプリン
サカノ繊維
1枚
¥
4,298
税込
¥
4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)