※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の ショートエプロン
前掛け
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27881036
品番
KE0090-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
フリー
仕様
前面に大きめのマチ付ポケット
材質
ポリエステル65%・綿35%
色
茶
前中心丈(cm)
35
EBM品番
5283310