※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 作業用エプロン
ショートエプロン ポプリン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27881054
品番
SB82-1
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
黒
材質
ポリエステル100%・ポプリン
丈(cm)
28
ひも長(cm)
260
ひも幅(cm)
5
前幅(cm)
48×28×5×260
EBM品番
8441400