※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 作業用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
オーバーオールをイメージしたデザイン(ネオバボタン留め)胸にポケット2ヶ所肩紐吊りカン付きで、長さを調節可能
注文コード
27881063
品番
RT6871-9
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オーバーオールをイメージしたデザイン(ネオバボタン留め)
胸にポケット2ヶ所
肩紐吊りカン付きで、長さを調節可能
色
ブラック
材質
カツラギ(綿100%)
ウエスト(cm)
95
前中心丈(cm)
93
EBM品番
3703440