※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の エプロン
EBM(江部松商事)の 作業用エプロン
エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ポケット4ヶ所、ペンサシポケット1ヶ所付腰部分に大きなふらしポケット付
注文コード
27881079
品番
RT6872-9
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポケット4ヶ所、ペンサシポケット1ヶ所付
腰部分に大きなふらしポケット付
色
ブラック
材質
カツラギ(綿100%)
ウエスト(cm)
108
前中心丈(cm)
80
EBM品番
3703450