※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリッパ シルキー紬 共中厚底

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27882418 品番 No.1580
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

まるで絹織物のような上品で格調高い光沢の素材。
和風旅館・リゾートホテルにマッチした高級感あふれるスリッパ
紬織り調の模様がベトつきを抑え、スッキリとした履き心地です。

サイズ(cm)27 ベージュ 材質塩化ビニール サイズL 材質(底部)合成ゴム EBM品番7758000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする