※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の スリッパ
EBM(江部松商事)の 業務用スリッパ
抗菌 スリッパ イジェーネD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27882506
品番
1503
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
26
色
ブラウン
材質
塩ビ特殊抗菌加工レザー
サイズ
M
材質(底部)
ゴムスポンジ
EBM品番
7757100