※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上真空包装機専用規格袋 飛竜 HNタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1000枚) 寸法(mm)240×350 注文コード27883547 品番HN-106
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

しっかり密封、マジックカットでらくらく開封
MagicCut加工したどの場所からでも手で簡単に開封できます。
MagicCut加工は従来の開口方式にくらべ、袋の外観を損なうことはありません。
MagicCut加工の位置表示により、開封の簡便さが増し、消費者に喜ばれます。
Nタイプよりもさらにバリヤー性が高く、食品の酸化・変質を防ぎます
-30℃の冷凍から100℃のお湯で30分のボイルが可能
ボイルにオススメです。

寸法(mm)240×350 材質ナイロン=PE(袋厚0.075) 目安容量(mL)1900 EBM品番3730000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする