※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイン・カップ 丸型

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500枚) 注文コード 27885489 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
底径(Φmm)42 高さ(mm)29 ホワイト サイズ7号深 EBM品番5755170 材質PET 厚さ(μm)40 耐熱温度(℃)180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27885638
2024-02-07
用途:
マフィアを作るために使用
その他業種

商品記載不足のため、オーブンレンジには使用できなかった。 180度まで使用可のため購入したが、電子レンジのみとのこと。電子レンジの温度は、100度であるため180度であれば、電子レンジかのうである。そのため、モモタロウ通販に問い合わせしたところ、交換、返品、一切受け付けない。商品記載不足であるにもかかわらず、あの対応には納得いかない。
商品を開封したものは、一切交換、返品でないとの事。商品を開封しないと商品がわからないのも伝えたが一切受け付けない。最悪の対応である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする