EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 弁当小物
EBM(江部松商事)の アルミ・紙・フードケース
PETフィルムケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
27885717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
底径(Φmm)
Φ40
高さ(mm)
20
種別
6A
色
ホワイト
厚さ(μm)
24
耐熱温度(℃)
220
EBM品番
923200