※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 弁当小物
EBM(江部松商事)の アルミ・紙・フードケース
ココ・ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
27885735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高さ(mm)
30
種別
角特大
材質
紙+PET
色
黄
厚さ(μm)
70
耐熱温度(℃)
180
底寸法(mm)
85×55
EBM品番
5755030