※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 紙皿・ドリンク関連商品
EBM(江部松商事)の 紙コップ
紙コップ 白無地
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
容量(mL)
210
容量(オンス)
7
注文コード
27886496
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙パルプ100%
容量(mL)
210
容量(オンス)
7
外寸(mm)
Φ72×H80
EBM品番
5613810