クリアカップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 27886609 品番 -
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
材質PET樹脂 容量(mL)275 外寸(mm)Φ78×H100 耐熱温度(℃)60 EBM品番5582860

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27886609
2025-08-15
用途:
スムージーの容器
有限会社T,s 様 (卸売・小売業)

透明感が素晴らしく低価格に提供できるサイズ
このサイズは弊社にとってありがたいのです

1人が参考にしています
対象商品:
27886584
2025-05-22
用途:
テイクアウトドリンク、パフェの容器として
Cafe Karanos 様 (飲食業)

透明度が高く、しっかりとした硬さもあるので、高見えする商品です。正規のフタも想像以上にかっちりとハマるので安心感がありました。

1人が参考にしています
対象商品:
27886609
2024-10-19
用途:
ウェルカムドリンクとして
サービス業

ウェルカムドリンクで丁度いい大きさがないかなーと思い購入しました。
程よい大きさでとても満足しました!

対象商品:
27886609
2023-10-24
用途:
テイクアウトのドリンクに
くるくる 様 (飲食業)

すごくすっきりした型でカッコいいし高見えします。これからもリピします

対象商品:
27886593
2023-06-17
用途:
お客様へご提供
自動車・二輪車・自転車関連業

素材が硬めで使いやすいです。たまに二つくっついているのがあり、取るのが大変な時もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
27886584
2023-08-02
用途:
イベント祭りのビール販売
株式会社四国クリーンテクノ 様 (その他業種)

商品自体に不満は無いけど、大量に購入する場合は価格をもう少し安く設定してほしい

対象商品:
27886609
2022-08-08
用途:
お客様のおもてなし用に購入しました。
旭川日産自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

普段購入している企業様で発注停止となった為、購入させていただきました。
思っていたより しっかりした物で良かったです。

対象商品:
27886609
2022-01-17
用途:
持ち帰り用のカップとして
飲食業

こちらで購入していたテイクアウト用のパフェカップが廃盤になったため、代わりのものとして購入しました。ただ、側面の強度が足りなく、ほんの少しペラペラしているため、本来の用途として使えませんでした。プラの強度が判る表記があれば、助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
1人が参考にしています
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする