クリアカップ 蓋

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 27886627 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質PET樹脂 種別275mL用 外寸(mm)Φ83×H10 耐熱温度(℃)60 EBM品番6878700

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27886627
2025-11-04
用途:
テイクアウトドリンク容器として
Cafe Karanos 様 (飲食業)

専用の容器にカチッとはまりしっかり閉まります。
デリバリー時には、中央の十字穴から少々こぼれるため、
ラップを噛ませていますが、
ラップを噛ませると傾けても全くこぼれないくらいにはしっかりと閉まるので頼りになる商品です。

2025-09-20
用途:
お客様の待合時に
サービス業

セットのクリアカップと合わせて使用しています。とても使いやすいです。ストローの穴が差しやすくて助かります。

2025-06-25
用途:
食べ歩き;用のスイーツの容器として
株式会社ケー・イー食品開発 様 (製造業)

今までは270mlタイプを使用していたが、蓋が少し緩めで時々開いてしまうことがあったが、今度のタイプは蓋と身のサイズがピタリをあっており、大変重宝しております。

2025-09-05
用途:
テイクアウト用ドリンクに
農・林・水産業

厚みも十分で、とてもしっかりしており、安心して使用できます。

対象商品:
27886627
2024-10-19
用途:
お店のウェルカムドリンクとして
サービス業

ウェルカムドリンクで丁度いい大きさがないかなーと思い購入しました。
程よい大きさでとても満足しました!

対象商品:
27886636
2023-06-17
用途:
お客様へご提供
自動車・二輪車・自転車関連業

セットのクリアカップと合わせて使用しています。使いやすいです。ストローの穴が少しかためなので、やわらかめのストローだと潰れたり曲がってしまうのがマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする