※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の ラップ・消耗品・食品包材
EBM(江部松商事)の 紙皿・ドリンク関連商品
EBM(江部松商事)の プラスチックコップ
プラスチックカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
容量(mL)
220
容量(オンス)
7
注文コード
27886663
品番
3095
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ハイインパクト+ポリスチレン
容量(mL)
220
容量(オンス)
7
外寸(mm)
Φ71×H91
耐熱温度(℃)
60
EBM品番
7527800